Hager - Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 3 rangées
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
courant assigné de l'interrupteur général - 90 A
indice de protection (IP) - IP30
matériau du boîtier/corps - plastique
nombre de voies sortantes - 39
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611008552
Réf. Sonepar
05083100855
Réf. Fournisseur
GM313A
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
autre
courant assigné de l'interrupteur général
90 A
indice de protection (IP)
IP30
matériau du boîtier/corps
plastique
nombre de voies sortantes
39
hauteur
500 mm
largeur
250 mm
largeur en nombre de modules
13
profondeur
103 mm
possibilité de montage en saillie
Oui
avec couvercle transparent
Non
Coffret Gamma+ 13 pré-équipé SanVis 3 rangées