Hager - Réhausse pour coffret Gamma 13, 2 rangées
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
largeur - 250 mm
hauteur - 375 mm
profondeur - 50 mm
type d'encastrement - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250616615939
Réf. Sonepar
05083661593
Réf. Fournisseur
GR213AN
Réf. Commerciale
Hager
modèle
autre
largeur
250 mm
hauteur
375 mm
profondeur
50 mm
type d'encastrement
autre
matériau
plastique
couleur
blanc
numéro RAL
9010
Réhausse pour coffret Gamma 13, 2 rangées
Les Atouts de l'article:
Le système de réhausse fait partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation innovante quickfix, pour plus de sécurité, de confort et de rapidité dans la mise en oeuvre.