Hager - Support d'appareillage 45x45 simple Pure pour goulottes alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740023313
Réf. Sonepar
05083002331
Réf. Fournisseur
GT4519016
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
80 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
autre
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
80 mm
largeur de l'ouverture
45 mm
hauteur de l'ouverture
45 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP20
Support d'appareillage 45x45 simple Pure pour goulottes alu
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.