Hager - Support d'appareillage 45x45 simple alu pour goulottes alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - prise de courant pour conduite murale/commutateur
modèle - lisse
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740213950
Réf. Sonepar
00011021395
Réf. Fournisseur
GT451ALU
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
80 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
prise de courant pour conduite murale/commutateur
modèle
lisse
couleur
aluminium
sans halogène
Oui
longueur
60 mm
largeur de l'ouverture
45 mm
hauteur de l'ouverture
55 mm
diamètre de l'ouverture
55 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
laqué à l'eau
numéro RAL
0
feuille de protection
Non
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP20
Support d'appareillage 45x45 simple alu pour goulottes alu
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.