Hager - Support d'appareillage 45x45 double noir pour goulottes alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 80 mm
type d'appareil - prise de courant pour conduite murale, double
modèle - lisse
couleur - anthracite
sans halogène - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740213936
Réf. Sonepar
00011021393
Réf. Fournisseur
GT4529011
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
80 mm
type d'appareil
prise de courant pour conduite murale, double
modèle
lisse
couleur
anthracite
sans halogène
Oui
largeur de l'ouverture
45 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9011
feuille de protection
Non
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
Support d'appareillage 45x45 double noir pour goulottes alu
Les Atouts de l'article:
Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.