Hager - Support d'appareillage 45x45 triple Pure pour goulottes alu

Hager - Support d'appareillage 45x45 triple Pure pour goulottes alu

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de la partie supérieure - 80 mm

  • nombre d'unités - 3

  • type d'appareil - autre

  • modèle - lisse

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740023337

Réf. Sonepar

05083002333

Réf. Fournisseur

GT4539016

Réf. Commerciale

Hager

largeur de la partie supérieure

80 mm

nombre d'unités

3

type d'appareil

autre

modèle

lisse

couleur

blanc

sans halogène

Oui

longueur

185 mm

largeur de l'ouverture

135 mm

hauteur de l'ouverture

45 mm

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement de la surface

non traité

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

type de fixation

intérieur

doublage de coupe

Oui

avec champ d'inscription

Non

indice de protection (IP)

IP20

Support d'appareillage 45x45 triple Pure pour goulottes alu

Les Atouts de l'article:

Exclusif sur le marché, le système de goulottes encastrées BKIS allie la discrétion et l'évolutivité. C'est la solution idéale pour une distribution murale esthétique.