Hager - Support d'appareillage pour boîte de sol 6 modules
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'appareils encastrables - 3
nombre d'entrées de conduit - 4
modèle - forme de gobelet
type de montage appareil d'installation - encoche
nombre de délestages de traction - 4
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012002247181
Réf. Sonepar
05083224718
Réf. Fournisseur
GTVR300
Réf. Commerciale
Hager
nombre d'appareils encastrables
3
nombre d'entrées de conduit
4
modèle
forme de gobelet
type de montage appareil d'installation
encoche
nombre de délestages de traction
4
profondeur
53 mm
largeur
75 mm
longueur
171 mm
matériau
autre
technique d'installation
dimension 45
Support d'appareillage pour boîte de sol 6 modules
Les Atouts de l'article:
Le système de boîtes de sol permet de réaliser des installations au plus près des postes de travail en faux-plancher ou en sol béton. Elles sont munies d'un système anti-pincement protégeant les câbles d'alimentations.