Hager - Bloc différentiel électronique x160 3P 125A Idn réglable & déclenchem tempo fixe
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant nominal - 125 A
type de courant différentiel - autre
tension nominale (Un) - 220...415 V
courant de défaut nominal - 0.03...6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613121051
Réf. Sonepar
00010312105
Réf. Fournisseur
HBA125H
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
3
courant nominal
125 A
type de courant différentiel
autre
tension nominale (Un)
220...415 V
courant de défaut nominal
0.03...6 A
courant de défaut nominal ajustable
Oui
temps de retard max.
1000 ms
temps de retard ajustable
Oui
tenue au courant de choc
5 kA
fréquence
50/60 Hz
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 kV
section de raccordement cable rigide
2.5...95 mm²
section de raccordement cable souple
2.5...70 mm²
immunisé contre déclenchements intempestifs
Oui
avec dispositif de verrouillage
Oui
indice de protection (IP)
IP40
degré de pollution
3
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
Bloc différentiel électronique x160 3P 125A Idn réglable & déclenchem tempo fixe