Hager - Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

Hager - Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant nominal - 250 A

  • type de courant différentiel - A

  • tension nominale (Un) - 220...415 V

  • courant de défaut nominal - 0.03...6 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613150860

Réf. Sonepar

05083315086

Réf. Fournisseur

HBT250H

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

courant nominal

250 A

type de courant différentiel

A

tension nominale (Un)

220...415 V

courant de défaut nominal

0.03...6 A

courant de défaut nominal ajustable

Oui

temps de retard max.

1000 ms

temps de retard ajustable

Oui

tenue au courant de choc

3 kA

fréquence

50/60 Hz

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

6 kV

section de raccordement cable rigide

35...185 mm²

section de raccordement cable souple

35...150 mm²

immunisé contre déclenchements intempestifs

Oui

avec dispositif de verrouillage

Oui

indice de protection (IP)

IP40

degré de pollution

3

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

Bloc différentiel P250 4P 250A Idn régl

Les Atouts de l'article:

La nouvelle gamme de disjoncteurs boitiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.