Hager - Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 25kA 125A

Hager - Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 25kA 125A

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 125 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 80...125 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613130923

Réf. Sonepar

00010313092

Réf. Fournisseur

HHA126H

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

courant permanent nominal (Iu)

125 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

25 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

80...125 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

220...415 V

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

1500...1500 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

Disjoncteur boîtier moulé x160 4P 25kA 125A

Les Atouts de l'article:

Produits combinant ésthétique, robustesse, performance, facilité et sécurité de mise en œuvre