Hager - Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 200...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613346348
Réf. Sonepar
00010334634
Réf. Fournisseur
HXA004H
Réf. Commerciale
Hager
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
200...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
200...240 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
Les Atouts de l'article:
Intégration de puis la face avant et raccordement sans Vis