Hager - Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613346423
Réf. Sonepar
00010334642
Réf. Fournisseur
HXA024H
Réf. Commerciale
Hager
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
3 A
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
2
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
douille
sans
Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250-x630-P630)
Les Atouts de l'article:
Intégration de puis la face avant et raccordement sans Vis