Hager - Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613369446
Réf. Sonepar
00010336944
Réf. Fournisseur
HXC004H
Réf. Commerciale
Hager
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
type de tension d'actionnement
AC
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
220...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...240 V
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
0 A
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
adapté à un disjoncteur
Oui
adapté à un commutateur
Oui
adapté à un commutateur de protection de moteur
Non
adapté à un relais de surcharge
Non
Bobine à émission 200-240V AC (h250-h400-h630-h800-h1000)