Hager - Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 12 A
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613361600
Réf. Sonepar
00010336160
Réf. Fournisseur
HZ160
Réf. Commerciale
Hager
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
1
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
12 A
finition du raccordement électrique
raccordement par fiche plate
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur
0
modèle
intégrable
mode de pose
fixation frontale
Contact auxiliaire 1NO+1NC pour 125 A 630A