Hager - Jeu de couvercles pour JS013C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
longueur - 2600 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611029038
Réf. Sonepar
05083102903
Réf. Fournisseur
JC213
Réf. Commerciale
Hager
largeur
250 mm
longueur
2600 mm
matériau
plastique
couleur
blanc
traitement de la surface
autre
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
numéro RAL
9010
température d'utilisation
-5...40 °C
Jeu de couvercles pour JS013C
Les Atouts de l'article:
Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre.Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité.