Hager - Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2x1,3m

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 250 mm

  • hauteur - 1300 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

  • traitement de la surface - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250611029069

Réf. Sonepar

05083102906

Réf. Fournisseur

JK213D

Réf. Commerciale

Hager

largeur

250 mm

hauteur

1300 mm

couleur

blanc

matériau

plastique

traitement de la surface

autre

longueur

2600 mm

sans halogène

Non

nombre de cloisons fixes

0

nombre de cloisons enfichables

2

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

section transversale utile

13800 mm²

qualité du matériau

PVC

traitement antibactérien

Non

transparent

Non

numéro RAL

9010

type de fixation

autre

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

feuille de protection

Oui

avec connecteur de conduit

Oui

livraison sur rouleau

Non

estampages

Non

indice de protection (IP)

IP40

température d'utilisation

-5...40 °C

Pack GTL Gamma+ 13, 2 couvercles, 2x1,3m

Les Atouts de l'article:

Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre.Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité.