Hager - Obturateurs en bande 10 modules univers-vega D plastrons pleins et accessoires

Hager - Obturateurs en bande 10 modules univers-vega D plastrons pleins et accessoires

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • largeur en nombre de modules - 10

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • numéro RAL - 9010

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613560034

Réf. Sonepar

00010356003

Réf. Fournisseur

JP003

Réf. Commerciale

Hager

matériau

plastique

largeur en nombre de modules

10

couleur

blanc

traitement de la surface

laqué / peint

numéro RAL

9010

Obturateurs en bande 10 modules univers-vega D plastrons pleins et accessoires