Hager - Socle GTL Gamma 13 pour JC113, 2,6m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 250 mm
hauteur - 2600 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250611029090
Réf. Sonepar
05083102909
Réf. Fournisseur
JS013
Réf. Commerciale
Hager
largeur
250 mm
hauteur
2600 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
longueur
2600 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
2
section transversale utile
14500 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
autre
finition du couvercle
sans
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
température d'utilisation
-5...40 °C
Socle GTL Gamma 13 pour JC113, 2,6m
Les Atouts de l'article:
Les goulottes gamma+ 13 et 18 font partie du système de distribution d'énergie pour l'habitat "gamma+" intégrant la fixation quickfix et de nombreuses astuces de mise en œuvre.Pour plus de sécurité, de confort et de rapidité.