Hager - Embout pour GTL Gamma+ 18
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 70 mm
largeur - 355 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613063672
Réf. Sonepar
05083306367
Réf. Fournisseur
JZ181
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
70 mm
largeur
355 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Non
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
à visser
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
Embout pour GTL Gamma+ 18
Les Atouts de l'article:
Les embouts de fermeture robustes intègrent 2 ergots de maintien du couvercle "anti cintrage" et peuvent se fixer de 2 façons différentes pour plus de confort dans la mise en œuvre.