• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Hager - KB163N - Barre pont. 1P 10mm2 N 13M

  • Barre de pontage 1P 63A languette 10mm2 bleu 13M
    • Fabricant : Hager
    • Réf. fabricant : KB163N
    • Référence Sonepar : 00010372002
    • EAN : 3250613720025
x  1   unité
Disponibilité :
Selon l'agence
Consulter les stocks

Description

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

•Les Atouts de l'article:

Système de pontage pour installation Ph+N et triphasé+N

•Les Atouts de la gamme:

Barres de pontage et accessoiresMise en oeuvre facile.
Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.
L'offre de barres de pontage :
  • barres de pontage à languettes uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A et disponibles en 12 et 24 modules,
  • barres de pontage à fourches uni, bi, tri et tétra, de 63 à 100 A,
  • accessoires pour le raccordement et l'isolation des barres, des bornes de raccordement 16 ou 25mm², des bouchons latéraux et des embouts de protection.

Les répartiteurs
Les répartiteurs à barrettes étagées, les répartiteurs monoblocs, les blocs de répartition unipolaires à assembler ... permettent de répartir l'énergie en aval d'un appareil de tête jusqu'à 400A.

Borniers SanVis
Les borniers sont équipés à la fois de bornes SanVis à enfichage direct pour les câbles de 1,5 à 4 mm² et de bornes à cages pour le raccordement de câbles de toutes sections de 1,5 à 25 mm².
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier