« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Hager - KB163P - Barre pont. 1P 10mm2 Ph 13M
Barre pontage 1P lang. 10mm2 marron 13M
Fabricant : Hager
Réf. fabricant : KB163P
Référence Sonepar : 00010372001
EAN : 3250613720018
Description
Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² marron 13M