Hager - Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 24m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 420 mm
dimension du pas - 17.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613720315
Réf. Sonepar
00010372031
Réf. Fournisseur
KB190C
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
100 A
longueur
420 mm
dimension du pas
17.8 mm
largeur en nombre de modules
24
adapté au nombre d'appareils
24
section transversale
20 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
415 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Barre de pontage 1P 100A languette 20mm² 24m