Hager - Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

Hager - Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 214 mm

  • dimension du pas - 17.8 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250613720797

Réf. Sonepar

00010372079

Réf. Fournisseur

KBN663A

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles

4

nombre de phases

3

courant permanent nominal (Iu)

63 A

longueur

214 mm

dimension du pas

17.8 mm

largeur en nombre de modules

12

adapté au nombre d'appareils

3

section transversale

10 mm²

finition du raccordement électrique

goupille

isolé

Oui

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

tension de fonctionnement nominale max. Ue

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire

Non

couleur

gris

Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module