Hager - Barres de pontage pour système SanVis 18mod
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 228 mm
dimension du pas - 17.8 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613720810
Réf. Sonepar
05083372081
Réf. Fournisseur
KBS763G
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
2
nombre de phases
1
courant permanent nominal (Iu)
63 A
longueur
228 mm
dimension du pas
17.8 mm
largeur en nombre de modules
18
adapté au nombre d'appareils
18
section transversale
10 mm²
finition du raccordement électrique
goupille
isolé
Oui
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue
400 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire
Non
couleur
gris
Barres de pontage pour système SanVis 18mod
Les Atouts de l'article:
Une barre de pontage verrouillable pour 100% de sécurité.