Hager - Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant assigné max. - 250 A
hauteur - 40 mm
largeur - 422 mm
profondeur - 45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613800260
Réf. Sonepar
00010380026
Réf. Fournisseur
KJ03A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
courant assigné max.
250 A
hauteur
40 mm
largeur
422 mm
profondeur
45 mm
Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A