Hager - Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de positions de serrage par pôle - 28
courant assigné max. - 100 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613803544
Réf. Sonepar
05083380354
Réf. Fournisseur
KJ100A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
nombre de positions de serrage par pôle
28
courant assigné max.
100 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
1.5...16 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
1.5...25 mm²
hauteur
97 mm
largeur
71 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25² / 5x 1,5-16² par phase