Hager - Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
nombre de positions de serrage par pôle - 48
courant assigné max. - 160 A
avec rails PE - Non
avec rails N - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613803582
Réf. Sonepar
05083380358
Réf. Fournisseur
KJ160A
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
4
nombre de positions de serrage par pôle
48
courant assigné max.
160 A
avec rails PE
Non
avec rails N
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble
2.5...50 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire)
2.5...70 mm²
hauteur
96 mm
largeur
162 mm
profondeur
44 mm
Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70² / 3x 10-35² / 8x 2,5-25² par phase