Hager - Bornier arrivee neutre a cage 4x16mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 63 A
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613849269
Réf. Sonepar
00010384926
Réf. Fournisseur
KN04N
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
63 A
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
section de conducteur, entrée
25...25 mm²
section de conducteur, sortie
25...25 mm²
nombre d'entrées
4
nombre de sorties
4
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté pour câbles à brins fins sans embout
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins
Oui
adapté pour câbles à brins extra fins sans embout
Oui
hauteur
23 mm
largeur
156 mm
profondeur
189 mm
Bornier arrivee neutre a cage 4x16mm2