Hager - Bornier arrivée phase à cage 7x25 mm²
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
type de connexion - visser
courant nominal - 90 A
mode de pose - vis
protégé contre les contacts - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3250613849108
Réf. Sonepar
00010384910
Réf. Fournisseur
KN07P
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles
1
type de connexion
visser
courant nominal
90 A
mode de pose
vis
protégé contre les contacts
Oui
nombre d'entrées
1
nombre de sorties
6
hauteur
130 mm
largeur
35 mm
profondeur
72 mm
Bornier arrivée phase à cage 7x25 mm²