Hager - Angle interieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 163 mm
profondeur - 56 mm
forme - symétrique
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740884198
Réf. Sonepar
00011088419
Réf. Fournisseur
L43419010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
163 mm
profondeur
56 mm
forme
symétrique
angle
83...97 °
couleur
blanc
sans halogène
Oui
nombre de couvercles
0
largeur du couvercle 1
0 mm
largeur du couvercle 2
0 mm
largeur du couvercle 3
0 mm
modèle
capot moulé
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
perforation de montage dans le sol
Non
type de montage des parties supérieures
intérieur
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
température d'utilisation
-30...90 °C
Angle intérieur queraz enclipsage direct p GBD50161 RAL 9010 blanc paloma