Hager - Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

Hager - Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes intérieurs - 4

  • nombre de platines de rue - 1

  • technique d'installation - autre

  • couleur du poste intérieur - blanc

  • couleur de la platine de rue - argent

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3599430008474

Réf. Sonepar

00078000847

Réf. Fournisseur

LCP01F

Réf. Commerciale

Hager

nombre de postes intérieurs

4

nombre de platines de rue

1

technique d'installation

autre

couleur du poste intérieur

blanc

couleur de la platine de rue

argent

avec vidéo

Non

mode de pose du poste intérieur

autre

mode de pose de la platine de rue

autre

matériau de la platine de rue

autre

nombre max. de postes intérieurs

4

nombre max. de platines de rue

4

peut être connecté à un smartphone

Non

communication interne

Oui

mains libres

Oui

avec fonction jour/nuit

Oui

fonction zoom, inclinaison/bascule

Non

avec fonction mémoire

Non

caméra ajustable manuellement

Non

porte-étiquette

Oui

compatible avec les appareils de correction auditive

Non

Kit interphone 1 log. (combiné+base secteur+badge+platine+coffret tech.)

Les Atouts de l'article:

Interphone radio idéale pour la rénovation, 1 logementInterphone 400 m de portée radio en champ libre, simple à installer ne nécessitant aucun travaux. Combiné mobile avec grand écran LCD multi-applications (éclairages, ouvrants).