Hager - Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension assignée (Ue) - 690 V
type de tension - AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3250614062513
Réf. Sonepar
00010406251
Réf. Fournisseur
LF410G
Réf. Commerciale
Hager
taille
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
tension assignée (Ue)
690 V
type de tension
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
autre
modèle
fusible en céramique
classe de fonctionnement
gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)
fréquence de fonctionnement
50...60 Hz
finition du voyant indicateur
autre
puissance de coupure
80 kA
Dissipation thermique sous courant nominal
1.3 W
Cartouche fusible industrielle 14x51 gG 10A