Hager - Embout lifea pour LF/FB60190 RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 61 mm
largeur - 190 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740012591
Réf. Sonepar
05083001259
Réf. Fournisseur
LF6019069016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
61 mm
largeur
190 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
Embout lifea pour LF/FB60190 RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60