Hager - Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm 1 cloison sans agrafe RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 35 mm
hauteur - 20 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740852432
Réf. Sonepar
00011085243
Réf. Fournisseur
LFF2003609010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
35 mm
hauteur
20 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
1
nombre de cloisons enfichables
0
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
420 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Non
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte lifea PVC h 35mm x p 20mm 1 cloison sans agrafe RAL 9010 blanc paloma