Hager - Angle extérieur variable lifea p LF/LFF40060 h57mmxp40mm RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 57 mm
modèle - capot moulé
angle - 83...97 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740013123
Réf. Sonepar
05083001312
Réf. Fournisseur
LFF4006039016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
57 mm
modèle
capot moulé
angle
83...97 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9016
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle extérieur variable lifea p LF/LFF40060 h57mmxp40mm RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60