Hager - Angle plat variable lifea pour LF/LFF40060 h57mm x p40mm RAL 9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 57 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740013147
Réf. Sonepar
05083001314
Réf. Fournisseur
LFF4006059016
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
57 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
sans halogène
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
type de fixation
encliquetable
température d'utilisation
-5...90 °C
Angle plat variable lifea pour LF/LFF40060 h57mm x p40mm RAL 9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60