Hager - Angle interieur variable lifea p LF-LFF40090 h90mm x p40mm RAL 9010 blanc paloma

Hager - Angle interieur variable lifea p LF-LFF40090 h90mm x p40mm RAL 9010 blanc paloma

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - capot moulé

  • angle - 83...97 °

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740868020

Réf. Sonepar

00011086802

Réf. Fournisseur

LFF400949010

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

40 mm

largeur

90 mm

modèle

capot moulé

angle

83...97 °

couleur

blanc

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

sans halogène

Oui

matériau

plastique

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9010

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

Angle intérieur variable lifea p LF-LFF40090 h90mm x p40mm RAL 9010 blanc paloma