Hager - Goulotte lifea PVC h110mm x p40mm + 2 eclisses + 4 agrafes M 7249 RAL 9010 blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 110 mm
hauteur - 40 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740852616
Réf. Sonepar
00011085261
Réf. Fournisseur
LFF4011009010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
110 mm
hauteur
40 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
3250 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Oui
feuille de protection
Oui
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte lifea PVC h110mm x p40mm + 2 éclisses + 4 agrafes M 7249 RAL 9010 blanc