Hager - Embout lifea pour LF/LFF60090 et LF/LFF40090 RAL 9016 Pure

Hager - Embout lifea pour LF/LFF60090 et LF/LFF40090 RAL 9016 Pure

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 60 mm

  • largeur - 90 mm

  • modèle - gauche/droite

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4012740013352

Réf. Sonepar

05083001335

Réf. Fournisseur

LFF6009069016

Réf. Commerciale

Hager

hauteur

60 mm

largeur

90 mm

modèle

gauche/droite

matériau

plastique

couleur

blanc

sans halogène

Oui

indice de protection contre les chocs (IK)

IK07

qualité du matériau

autre

traitement antibactérien

Non

traitement de la surface

non traité

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

type de fixation

encliquetable

numéro RAL

9016

feuille de protection

Non

température d'utilisation

-5...90 °C

Embout lifea pour LF/LFF60090 et LF/LFF40090 RAL 9016 Pure

Les Atouts de l'article:

Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60