Hager - Embout lifea pour LF-LFF60110 et LF-LFF40110 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 110 mm
modèle - gauche/droite
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740868426
Réf. Sonepar
00011086842
Réf. Fournisseur
LFF601169010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
60 mm
largeur
110 mm
modèle
gauche/droite
matériau
plastique
couleur
blanc
sans halogène
Oui
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
qualité du matériau
autre
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
feuille de protection
Non
température d'utilisation
-5...90 °C
Embout lifea pour LF-LFF60110 et LF-LFF40110 RAL 9010 blanc paloma