Hager - Goulotte Lifea 60X230 RAL 9010 avec eclis. et 2 agrf.-metre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 230 mm
hauteur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
Minimum d'achat
8 unité(s)
EAN
4012740878272
Réf. Sonepar
00011087827
Réf. Fournisseur
LFF6023009010
Réf. Commerciale
Hager
largeur
230 mm
hauteur
60 mm
couleur
blanc
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
nombre de cloisons fixes
0
nombre de cloisons enfichables
3
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
section transversale utile
10998 mm²
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
transparent
Non
numéro RAL
9010
type de fixation
perforation du fond
finition du couvercle
séparé
avec agrafe pour tenue de câble
Non
feuille de protection
Non
avec connecteur de conduit
Oui
livraison sur rouleau
Non
estampages
Non
indice de protection (IP)
IP40
température d'utilisation
-5...60 °C
Goulotte Liféa 60X230 RAL 9010 avec éclis. et 2 agrf.-mètre