Hager - Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9016 Pure
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de la partie supérieure - 90 mm
nombre d'unités - 1
type d'appareil - autre
modèle - lisse
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740013499
Réf. Sonepar
05083001349
Réf. Fournisseur
LFF71H0909016
Réf. Commerciale
Hager
largeur de la partie supérieure
90 mm
nombre d'unités
1
type d'appareil
autre
modèle
lisse
couleur
blanc
sans halogène
Oui
longueur
120 mm
largeur de l'ouverture
45 mm
hauteur de l'ouverture
45 mm
diamètre de l'ouverture
0 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
autre
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
9016
feuille de protection
Non
type de fixation
intérieur
doublage de coupe
Oui
avec champ d'inscription
Non
indice de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
Support appareillage lifea simple entraxe 45x45mm pour LFF40/60090 RAL9016 Pure
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60