Hager - Cloison pour lifea - officea profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
longueur - 2000 mm
modèle - unique
couleur - gris
type de fixation - enfichable
Minimum d'achat
2 unité(s)
EAN
4012740875189
Réf. Sonepar
00011087518
Réf. Fournisseur
M2024
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
longueur
2000 mm
modèle
unique
couleur
gris
type de fixation
enfichable
sans halogène
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
numéro RAL
0
température d'utilisation
-5...60 °C
Cloison pour lifea - officea profondeur 40mm
Les Atouts de l'article:
Le système de goulottes de distribution en PVC lifea FB représente la solution idéale pour le cheminement des câbles de toute nature dans la construction neuve ou la rénovation, résidentiel ou tertiaire. Cloisonnable à partir de la 40x60