Hager - Angle exterieur lifea pour LF40040 RAL 9010 blanc paloma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
modèle - capot moulé
angle - 90...90 °
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740338486
Réf. Sonepar
00011033848
Réf. Fournisseur
M58029010
Réf. Commerciale
Hager
hauteur
40 mm
largeur
40 mm
modèle
capot moulé
angle
90...90 °
couleur
blanc
feuille de protection
Non
sans halogène
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
type de fixation
encliquetable
numéro RAL
9010
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
température d'utilisation
-5...60 °C
Angle extérieur lifea pour LF40040 RAL 9010 blanc paloma