Hager - Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A 1 Module

Hager - Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A 1 Module

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

A

Empreinte carbone : 3.866 kg CO2

EAN

3250614318337

Réf. Sonepar

00010431833

Réf. Fournisseur

MFN710

Réf. Commerciale

Hager

nombre de pôles (total)

2

nombre de pôles protégés

1

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe)

C

pôle neutre sectionné simultanément

Oui

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn)

2 kA

profondeur d'encastrement

70 mm

tension assignée (Ue)

240 V

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)

4 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)

3 kA

type de tension

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu)

3 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu)

2 kA

fréquence

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t)

3

montage encastré

Oui

catégorie de surtension

3

degré de pollution

2

produits auxiliaires associables

Non

largeur en nombre de modules

1

indice de protection (IP)

IP20

température ambiante en fonctionnement

-25...70 °C

section de raccordement cable souple

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide

1...25 mm²

antidéflagration

Non

Disjoncteur 1P+N 3kA C-10A 1 Module

Les Atouts de l'article:

Disjoncteurs Ph/N à vis pour tous vos chantiers (branchement à puissance limitée) : neuf, rénovation, extension, remplacement. Avec porte étiquette intégré.