Hager - Disjoncteur 1P+N 3kA C-6A connexion SanVis 1 Module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pôle neutre sectionné simultanément - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 2.366 kg CO2
EAN
3250614319433
Réf. Sonepar
00010431943
Réf. Fournisseur
MFS706
Réf. Commerciale
Hager
nombre de pôles (total)
2
nombre de pôles protégés
1
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe)
C
pôle neutre sectionné simultanément
Oui
profondeur d'encastrement
70 mm
tension assignée (Ue)
240 V
tension d'isolement assignée (Ui)
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
4 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
3 kA
type de tension
AC
fréquence
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t)
3
montage encastré
Oui
catégorie de surtension
3
degré de pollution
2
produits auxiliaires associables
Non
largeur en nombre de modules
1
indice de protection (IP)
IP20
température ambiante en fonctionnement
-25...70 °C
section de raccordement cable souple
1.5...4 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...4 mm²
antidéflagration
Non
Disjoncteur 1P+N 3kA C-6A connexion SanVis 1 Module
Les Atouts de l'article:
Disjoncteurs Ph/N SanVis pour tous vos chantiers (branchement à puissance limitée) : neuf, rénovation, extension, remplacement sont assurés grâce aux bornes de repiquage amont. Confort et sécurité de câblage. Avec porte étiquette intégré.