Hager - Disjoncteur moteur 0.25-0.4 A P = 0.06-0.09 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947

Hager - Disjoncteur moteur 0.25-0.4 A P = 0.06-0.09 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.25...0.4 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 4.96...7.4 A

  • technique de déclenchement - thermomagnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3250614435164

Réf. Sonepar

00010443516

Réf. Fournisseur

MM503N

Réf. Commerciale

Hager

réglage de courant du déclencheur de surcharge

0.25...0.4 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé

4.96...7.4 A

technique de déclenchement

thermomagnétique

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

nombre de pôles

3

avec protection thermique

Oui

sensible à une défaillance de phase

Oui

tension de fonctionnement normale

690...690 V

courant permanent nominal (Iu)

0.4 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V

0.06 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V

0.09 kW

finition de l'élément d'actionnement

bouton rotatif

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA

150 kA

indice de protection (IP)

IP20

hauteur

140 mm

largeur

45 mm

profondeur

75 mm

Disjoncteur moteur 0.25-0.4 A P = 0.06-0.09 kW AC3 230-400 V 2.5 M IEC 947