Hager - Nourrice officea vide 12 modules de 22,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - carré
couleur - autre
nombre de prises avec contact de terre - 0
nombre de raccordements HDMI - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4012740204910
Réf. Sonepar
00011020491
Réf. Fournisseur
NRF0012A00
Réf. Commerciale
Hager
modèle
encastré
forme
carré
couleur
autre
nombre de prises avec contact de terre
0
nombre de raccordements HDMI
0
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
relevable
Non
extensible
Non
matériau
aluminium
longueur
310 mm
largeur
54 mm
hauteur
56.5 mm
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre de prises norme française (type E)
0
nombre de jacks D-Sub 15 pôles
0
nombre de raccordements USB
0
nombre de raccordements Audio
0
nombre de raccordements CAT 5E
0
nombre de raccordements CAT 6
0
nombre de raccordements CAT 6A
0
nombre d'emplacements pour modules vides
12
nombre de disjoncteurs
0
protection contre les surtensions
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
tension nominale
250 V
traitement antibactérien
Non
température d'utilisation
0...25 °C
Nourrice officea vide 12 modules de 22,5
Les Atouts de l'article:
Les nourrices NFR intègrent tous les appareillages 45 x 45 à clipsage direct et permettent la connectivité des courants forts et faibles au plus près du poste de travail