Hager - Détecteur de mouvement sepio radio, spécial animaux, avec transmission d'images
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
mode de pose - montage en saillie
plage de détection - 90 °
caractéristique - autre
système radio - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430010156
Réf. Sonepar
05083001015
Réf. Fournisseur
RLA176X
Réf. Commerciale
Hager
type de message
infrarouge
mode de pose
montage en saillie
plage de détection
90 °
caractéristique
autre
système radio
Oui
tension de fonctionnement
4.5...4.5 V
hauteur
128 mm
largeur
67 mm
profondeur
85 mm
surveillance de couvercle
Oui
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Détecteur de mouvement sepio radio, spécial animaux, avec transmission d'images
Les Atouts de l'article:
Détecteur de mouvement spécial animaux à transmission d'images : sur détection, capture stocke et transmet une séquence d'images