Hager - Centrale 2 groupes 15 détecteurs sepio GSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de groupes de signalisation - 0
nombre de groupes de sabotage - 0
nombre de groupes d'assaut - 0
appeleur automatique intégré - Non
tension de fonctionnement - 4.5 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3599430038310
Réf. Sonepar
05083003831
Réf. Fournisseur
RLC302F
Réf. Commerciale
Hager
nombre de groupes de signalisation
0
nombre de groupes de sabotage
0
nombre de groupes d'assaut
0
appeleur automatique intégré
Non
tension de fonctionnement
4.5 V
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
0
nombre de sorties pour générateur de signal optique
0
mémoire d'événements
Oui
convient pour un usage domotique
Non
liaison radio
Oui
avec alimentation électrique
Non
alimentation de secours intégrée
Non
interface externe
Non
hauteur
232 mm
largeur
232 mm
profondeur
67.7 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Centrale 2 groupes 15 détecteurs sepio GSM
Les Atouts de l'article:
Centrale d'alarme radio évolutive, 2 groupes pour SAV et pack RLP302F.